※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径(02) 1/4
ろ過度(μm)5
ねじの種類(F) G
注文コード24214953
品番AFJ40-F02B-5-T
参考基準価格(税別)¥6,070
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ろ過度・ねじの種類など47種類から選べます
他の種類を見る
真空機器のトラブルを未然に防止!
ろ過度:5、40、80μm
大流量:max.660L/min(ANR)
エレメントの洗浄による繰り返し利用が可能
水滴除去が可能
透明ケースガードでケース全周をカバー