※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3145
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/2
注文コード
24221506
品番
VP3145-041DA1-X80
参考基準価格(税別)
¥40,980
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・コイル定格電圧・管接続口径
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
ねじの種類
Rc
切換方式
N.C.(ノーマルクローズ)
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
使用流体
空気