MS-58 モーターアップ2.0 スモールカーフォーミュラ モーターアップ 24221916

モーターアップ2.0 スモールカーフォーミュラ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100mL)注文コード24221916品番MS-58
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

既存品のアップグレード。
ミクロ単位タングステン入り摩耗防止剤で金属表面をコーティング。
航空機エンジンに使われている化学合成油とエステール使用。
エンジンオイルが高温になればなるほど、耐摩耗性能を発揮→坂道、高速道路を走行の際、高回転域、高温時のエンジンへの負担を低減。

用途
軽自動車、軽トラック用。
成分清浄分散剤、摩擦防止剤、粘度指数向上剤、流動点降下剤、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24221916
2017-06-19
用途: 自動車オイル交換時に入れています
邦電設建設業・工事業

深夜のコマーシャルを拝見し、燃費改善になればと思って、ためしに普通車で入れていました。家族の、運転中にエンストしたとの携帯連絡があり、現場に行って始動したところ動きました。自分はこの車で帰宅。その6Kmの間にその後3回もエンストしました。4,5分するとエンジンが始動したので、なんとか自宅までたどり着きました。翌日エンジン点検したら冷却ホース劣化で冷却水がすっかり無くなっていました。温度メーターに異常変化がなかったのでオーバーヒートを見逃したのを、その時に気が付きました。それでもその後その車は焼き付きすることもなく問題なく使用できたので、他のマイカーにもエンジンオイル交換時には必ず、入れるようにしています。他の利点として燃費も良くなりました。また、エンジン音もコマーシャル同様静かになったような気がします。

対象商品 : 24221916
2017-05-21
用途: エンジンオイル添加

宣伝程の効果は良く分からない。気持ち程度といったところでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする