※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

大形3ポートソレノイドバルブ VP3000シリーズ VP3165

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(06) 3/4 (20A) 注文コード24221978 品番VP3165-065DLB-Q
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格電圧・管接続口径・接続口径など28種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 接続口径(06) 3/4 (20A) 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(DL) ランプ付DIN形ターミナル ボディサイズ(6) 1 使用流体空気 パイロット方式(-) 標準 (内部パイロット) バルブ(-) 一般用 CE-対応品(Q) CE対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする