1.4メガピクセル高画質ドーム型AHDカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24221995 品番MTD-S23AHD
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

140万画素CMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。

付属品ACアダプター、取付ネジ、カバーオープナー、防犯カメラ設置シール 仕様イメージセンサー:1/3インチカラーCMOS 1.4メガピクセル 質量(g)約180 電源DC12V 約150mA ケーブル長(m)約0.3(映像・電源) 寸法(Φ×高さH)(mm)112×87 レンズ2.8〜12mm(F1.4) バリフォーカルオートアイリスレンズ 有効画素数1305(H)×1049(V) 機能デイナイト機能:オート/カラー/白黒/EXT、オートゲインコントロール:0〜15、ワイドダイナミックレンジ:D-WDR その他の機能動体検知、プライバシーゾーン、画像反転 視野角(水平)約81〜23° ホワイトバランスAWB/ATW/AWC/室内/室外 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2D-DNR/3D-DNR 補正機能(逆光補正)BLC/HLBLC 最低被写体照度(Lux)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする