画像準備中

ウッドトップチェスト 幅73cm MG

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 段数7 ブラウン 注文コード24223824 品番MG-557
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は段数・色・高さなど12種類から選べます 他の種類を見る

【2色×5サイズ】引出しはスムーズに引き出せる金属レールを使用。側面と後面にもカバーすることで、ホコリが入りにくくなっています。耐久性に優れた木天板で、シンプルなデザインがお部屋をすっきりみせます。脚が付いており、掃除がしやすいうえに、高級感を演出してくれます。

段数7 ブラウン 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、フレーム・引出・脚:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、レール:スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする