画像準備中

スペースバスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24225136 品番SPA-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

スペースフィットラックにぴったり入るサイズのインナーボックスです。お部屋のインテリアに調和するおしゃれなブラウンで、小物などの収納に最適です。持ち手がしっかりしているので、持ち運びにも便利です。

適合S-SFR6090・9090・1290・1590・1890 材質紙、ポリウレタン、ポリエチレン 耐荷重(kg)約12 内寸法(mm)約405×245×195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする