曜日別特売
CX-55FD CBボックス アイリスオーヤマ 24226572

CX-55FD CBボックス アイリスオーヤマ 24226572
CX-55FD CBボックス アイリスオーヤマ 24226572
CX-55FD CBボックス アイリスオーヤマ 24226572

CBボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード24226572品番CX-55FD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ベーシックな2色からお選びいただける5段ドア付きタイプのCBボックスです。雑誌、A4ファイルの収納が可能です。

段数5オフホワイト材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)質量(kg)約21耐荷重(kg)60(全体)、15(棚板1枚あたり)棚板数(枚)4(固定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×1680棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×260×320
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき4,500/税込4,950
離島数量1につき7,500/税込8,250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする