画像準備中

生鮮米 無洗米宮城県産ササニシキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(450g×4袋) 注文コード24227552 品番1.8kg
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

美味しさそのまま、研がずに炊ける便利な無洗米です。
厳選された一等米だけを使用しています。保管・精米・包装を15℃以下の工場内で一貫して管理を行う「低温製法」で
お米の鮮度と美味しさも守ります。新鮮小袋パックでお米を3合(約450g)ずつ小分けにしました。使いやすく、冷蔵庫での保存にも便利です。ササニシキはあっさりとして香り高く、口の中でふわっとほぐれる上品な味わいです。

種類 材質宮城県産ササニシキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする