とうもろこしのひげ茶

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(340mL×20本) 注文コード 24228103 品番 CT-340C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,158
販売価格(税別)
1,998

韓国ではコンビニやスーパーで定番陳列されている大人気商品です。とうもろこしのひげには健康に良いさまざまな効果があると、韓国で言い伝えられています。体にうれしい、カロリーゼロ・カフェインゼロです。340mlのケース売りです。

容量(mL)340 材質植物混合抽出液(とうもろこしエキスとうもろこしのひげエキス)玄米エキス、とうもろこしのひげ粉末 容器ペットボトル 本数20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24228128
2020-09-12
用途:
飲料水
サービス業

ひげ茶の味は美味しくて良かったけど、別配送で値段がかかるから損した気分になるのでもう買わないかな…。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする