PL5L-E17PI ペンダントライト E17 540lmガラス Pilkkuシリーズ アイリスオーヤマ 24228602 PL5L-E17PI ペンダントライト E17 540lmガラス Pilkkuシリーズ アイリスオーヤマ 24228602 PL5L-E17PI ペンダントライト E17 540lmガラス Pilkkuシリーズ アイリスオーヤマ 24228602

ペンダントライト E17 540lmガラス Pilkkuシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24228602 品番PL5L-E17PI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お部屋に合わせて選べる、シェードと器具とLED電球をセットにしたデザインペンダントライトPilkku(ピルコ)シリーズです。柔らかな曲線のかわいいデザインで、2灯3灯連ねてインテリアのアクセントになります。付属のLED電球は40W相当のボール電球タイプで、暖かみのある電球色です。

付属品(電球)LDG5L-H-E17-WP 仕様ランプ寿命が40000時間と長寿命、工事が不要で簡単取付、コード調節も簡単 材質シェード:クリアガラス クリア 電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金(付属電球対応)E17 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 色(本体)クリア 光束(Lm)約540 光色電球色 演色指数(Ra)83 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする