BSL40WL-M 乾電池式屋内センサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 24228724 BSL40WL-M 乾電池式屋内センサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 24228724 BSL40WL-M 乾電池式屋内センサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 24228724 BSL40WL-M 乾電池式屋内センサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 24228724

乾電池式屋内センサーライト ウォールタイプ

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24228724 品番BSL40WL-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。人が近づくとふわっと光るので廊下・階段・玄関・クローゼット・キッチン・物置などの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。

仕様
人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー検知エリア:水平方向約100°/垂直方向約40°
センサー検知距離:約2.5m
電球の種類LED 設置場所屋内 付属品取り付けプレート(両面テープ貼付済)、木ねじ(2本)、釘(2本) 材質ポリカーボネート ダークブラウン スイッチOFF/ON/AUTO Lo/AUTO Hi 全光束(Lm)ON 約40/AUTO Hi 約40/AUTO Lo 約12 センサー(明暗)フォトセンサー 光源0.3W-LED×4個 使用電池単3形アルカリ乾電池3個(別売) センサー感知方式人感センサー 電池寿命目安(1日10回/各10秒点灯の場合):ON 約15時間/AUTO Hi 約12ヵ月/AUTO Lo 約24ヵ月 設置方式ネジ取付、マグネット、両面テープ 検知方式赤外線受動式 光色電球色(2700K) 点灯時間ON 常時点灯/AUTO 約10秒(感知中は常時点灯)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24228724 BSL40WL-M 61315793 BSL40WL-WV2 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 乾電池式LEDセンサーライト ウォールタイプ アイリスオーヤマ 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24228672
2020-08-11
用途:
寝室のドアの下の方につけている。
その他業種

夜中にトイレに行くときに、真っ暗な中で明かりが少し欲しいなと常々思っていました。立ち上がって少し動いたら、センサーが感知してまろやかな明かりがついて足元を照らしてくれて、安心してドアの方に歩いていけるようになりました。

対象商品:
24228697
2020-03-24
用途:
廊下に設置と自転車置き場に設置

センサーの反応も良く消えるのもちょうど良いタイミングです。

対象商品:
24228672
2020-05-27
用途:
テント倉庫の部分照明
長谷川精機株式会社 様 (製造業)

・センサー感度がバラツイテ点灯したりしなかったり、
  あまり役立っていません。

対象商品:
24228697
2019-10-07
用途:
廊下の足元灯
自動車・二輪車・自転車関連業

明るさを重視して購入。LED4灯でとても明るい。我が家の場合、センサー角度が45度ではなく、正面の方が良かった。

対象商品:
24228697
2019-02-03
用途:
倉庫の中での一時的な作業

取り付け場所が簡単で良いですが、もう少し明るいとよいなと感じた。

対象商品:
24228688
2017-11-13
用途:
自宅の廊下の補助灯に利用。
不動産業

機能的にはまあ満足している。センサーの感知距離が2.5mだが、もう少し大きいと嬉しい。人が通ると昼夜構わず点灯してしまうのは想定していなかった。明記されていなかったのか私が気付かなかったのかわからないが、昼間は点灯しないような仕様にしてほしい

1人が参考にしています
対象商品:
24228697
2017-12-20
用途:
廊下の照明
ステップガレージ 様 (サービス業)

このタイプの物を幾つか試しましたが感度、明るさ共申し分有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする