LDA7N-G-E17-6T2 LED電球 E26 広配光タイプ アイリスオーヤマ 24229056

LDA7N-G-E17-6T2 LED電球 E26 広配光タイプ アイリスオーヤマ 24229056 LDA7N-G-E17-6T2 LED電球 E26 広配光タイプ アイリスオーヤマ 24229056 LDA7N-G-E17-6T2 LED電球 E26 広配光タイプ アイリスオーヤマ 24229056 LDA7N-G-E17-6T2 LED電球 E26 広配光タイプ アイリスオーヤマ 24229056

LED電球 E26 広配光タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24229056 品番LDA7N-G-E17-6T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具や密閉器具などの照明へ最適なLED小形電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を変えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

口金E17 電球の種類LED 定格消費電力(W)6.8 光色昼白色 トラスコ品番818-3616 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 電源(V)100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.14 エネルギー消費効率(Lm/W)111 使用場所屋内用 配光角度(°)約180 明るさ小形電球60W形相当

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24229056 LDA7N-G-E17-6T2 60367712 LDA7N-G-E17-6T5 LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ LED電球 E17 広配光 T5 アイリスオーヤマ 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする