LDA8L-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229144

LDA8L-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229144 LDA8L-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229144 LDA8L-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229144 LDA8L-G-E17-6T22P LED電球 E17  広配光 アイリスオーヤマ 24229144

LED電球 E17 広配光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード24229144 品番LDA8L-G-E17-6T22P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準達成のLED電球です。玄関や廊下や階段などへのご使用に最適なLED電球2個セットです。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です(*密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)長寿命約40,000時間でランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。

口金E17 電球の種類LED 定格消費電力(W)7.7 光色電球色 材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 質量(g)47 電源(V)100(50/60Hz) 全光束(Lm)760 定格寿命(時間)40000 定格入力電流(A)0.15 エネルギー消費効率(Lm/W)98.6 使用場所屋内用 配光角度(°)約180 明るさ小形電球60W形相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする