アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 内装建材
アイリスオーヤマの 木材
アイリスオーヤマの 棚板
カラー化粧棚板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
24230027
品番
LBC-925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
57
種類から選べます
他の種類を見る
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
一般的なDIYボードに比べて、重さは約2/3!とても軽いので、初心者や腕力に自信のない方でも簡単に扱えます。
色
ビーチ
奥行(mm)
250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×250×18
材質
ファルカタランバーコア
幅(mm)
900
厚さ(mm)
18