ラック支柱

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ホワイト 注文コード24230998 品番DTR-1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・寸法など20種類から選べます 他の種類を見る

ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。
長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。
ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。

ホワイト 材質天然木(松)
注意
※厚さ18mmの化粧棚板にご使用いただけます。厚さ9mmのカラー化粧棚板スリムにはご使用いただけませんのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24231077
2022-01-25
用途:
隙間収納の為
その他業種

1点ヒビが入っていましたが直ぐに使いたかったので補修カットして作業しました。それだけ残念でした。

白塗りされていたので塗装の手間もなく作業できます!18mmの棚板を探す方が大変でしたが下穴もあったりして女性や初心者でも作業可能です。


長いものなので梱包はもう少ししっかりしてもらえたらうれしいです。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

対象商品:
22735948
2018-12-21
用途:
棚板をセットするとき

非常にお便利な支柱です。棚板を渡すのに、何段もセットできます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする