曜日別特売
H-NB30 ネット通販ボックス アイリスオーヤマ 24231402

 

H-NB30 ネット通販ボックス アイリスオーヤマ 24231402
H-NB30 ネット通販ボックス アイリスオーヤマ 24231402
H-NB30 ネット通販ボックス アイリスオーヤマ 24231402

ネット通販ボックス

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内寸法(mm)約360×265×290
内容量1個注文コード24231402品番H-NB30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メール便等の大きな配達物がたっぷり入り、不在による再配達問題を解決するネット通販ポスト・ボックスです。これまで折り曲げられていた新聞や雑誌もキレイに入り、商品の破損を防ぎます。たっぷり入る置き型タイプです。

材質ポリプロピレン適合配達物量(目安):A4大厚み2cmの物が約7個入る大きさ内寸法(mm)約360×265×290容量(L)約28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24231393
2022-02-16
用途: 町内回覧板の受取用
その他業種

大変、大型なのに軽量でスペースを取らないので
便利です。

対象商品 : 24231402
2020-07-10
用途: 地区の配布物受け
農・林・水産業

玄関に置いて、風雨が強くても、濡れないので助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする