集塵容量(L)0.34
コード長さ(m)1.5
仕様クリーナーの軽さが業界最軽量クラス1.35kg、ほこり感知センサー搭載、約3.5時間で急速充電、便利な自立タイプ。
トラスコ品番818-3597
セット内容掃除機本体、バッテリー(本体に内蔵されています)、充電スタンド、充電アダプター、フロアヘッド、すきまノズル、使い捨てフィルター26枚(1枚は本体にセットされています)
材質ABS樹脂、スチール
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0〜40
使用時間標準モード約20分・ターボモード約12分・自動モード約30分(満充電・電池初期/20℃時)
充電時間約3.5時間(25℃環境下)
使用電池ニッケル水素二次電池、容量:1500mAh、寿命:約300回(充電回数)
バッテリー電圧(V)10.8
保証期間お買い上げ日より1年間
集塵方式サイクロン式
充電電圧(V)(充電アダプター)入力:AC100 50/60Hz 16VA・出力:DC14.5 0.5A
別売品番クリーナー用使い捨てフィルター(CFT1014)、クリーナー用集じんフィルター(CF1014)、クリーナー用バッテリー(CBN1015)