画像準備中

軽量スティッククリーナーラクティ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24232565 品番IC-SDC2-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

毎日のお掃除がもっと楽しくなるように、軽さにこだわった業界最軽量クラスの軽量スティッククリーナーラクティです。コンパクトでもしっかりお掃除、ヘッドの内部で高速サイクロン気流を発生させて、細かなホコリもしっかりかき取ります。パワフルな吸引力で壁際・部屋のすみまでしっかりキレイに吸い取ります。ほこり感知センサー搭載でゴミの量を感知してお知らせ、効率的にお掃除できます。お手入れ時期をランプでお知らせ、ダストカップはまる洗い可能でお手入れが簡単です。充電はスタンドに置くだけで簡単に充電できます。(充電時間:約3.5時間)ちょっと置くときに便利な自立タイプで、ハンディクリーナーにもなります。

集塵容量(L)0.34 コード長さ(m)1.5 仕様クリーナーの軽さが業界最軽量クラス1.35kg、ほこり感知センサー搭載、約3.5時間で急速充電、便利な自立タイプ。 セット内容掃除機本体、バッテリー(本体に内蔵されています)、充電スタンド、充電アダプター、フロアヘッド、すきまノズル、使い捨てフィルター26枚(1枚は本体にセットされています) 材質ABS樹脂、スチール ピンク 使用温度範囲(℃)0〜40 使用時間標準モード約20分・ターボモード約12分・自動モード約30分(満充電・電池初期/20℃時) 充電時間約3.5時間(25℃環境下) 使用電池ニッケル水素二次電池、容量:1500mAh、寿命:約300回(充電回数) バッテリー電圧(V)10.8 保証期間お買い上げ日より1年間 集塵方式サイクロン式 充電電圧(V)(充電アダプター)入力:AC100 50/60Hz 16VA・出力:DC14.5 0.5A 別売品番クリーナー用使い捨てフィルター(CFT1014)、クリーナー用集じんフィルター(CF1014)、クリーナー用バッテリー(CBN1015)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24232574
2016-12-03
用途:
床 棚掃除です。
その他業種

デザイン 色については申し分ありません。
居間の隅に立てておいても違和感ないです。
使い勝手については、フローリングの床には軽く動きますが、カーペットにはうごきにく、また、塵の状況によって赤緑のランプが点滅するのが目障りなような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする