W-700KR 室内物干し アイリスオーヤマ 24232845

W-700KR 室内物干し アイリスオーヤマ 24232845
W-700KR 室内物干し アイリスオーヤマ 24232845
W-700KR 室内物干し アイリスオーヤマ 24232845
W-700KR 室内物干し アイリスオーヤマ 24232845

室内物干し

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード24232845品番W-700KR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

洗濯物を干したまま移動できるキャスター付きの室内物干しです。長さ118.5cmの物干し竿が2本付いています。また、竿の位置を2段階に切り替えできます。

材質塩化ビニル樹脂被覆鋼管、ポリプロピレン使用の目安(干す量)シャツ等:10枚、バスタオル:4枚、タオル10枚、小物:20枚、(人数)約3人分アズワン品番64-4997-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24232845
2025-08-02
用途: 衣類等の乾燥
農・林・水産業

コンパクト設計で場所を取らず予想外に衣類等干し物ができて然も安価で大満足です。此れからはアイリスオーヤマ製品を注目していきたいと思います。有難うございました。

2025-08-01
用途: 室内物干し衣類掛け
農・林・水産業

コンパクト設計で場所を取らず予想がいの多くの干し物ができました。しかも価格も安くて大満足です。ただ組立時に接続の合わせ番号など付けてもらえたら迷わずに組み立てが楽になると思います。これからはアイリスオーヤマの商品に注目していきたいと思います。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする