画像準備中

窓枠物干し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24232933 品番MW-260R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

窓のすぐ内側に洗濯物が干せるため、室内に入ってくる日光を最大限に活用できます。使用しない時はコンパクトに折りたため、カーテンの裏にスッキリ隠れます。伸縮棒を窓枠に取り付けるだけで簡単に組み立てられ、竿受け部は窓のサイズや洗濯物を干す位置に応じて高さを自由に変えられます。

材質パイプ:塩化ビニル樹脂被膜鋼管、樹脂部分:ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム 使用の目安(干す量)シャツ等:9枚、バスタオル:1枚、タオル3枚、小物:20枚、(人数)約2人分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする