アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗濯用品
アイリスオーヤマの 物干し/スタンド
タオルハンガー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
24233037
品番
TH-78KR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ねじ・ドライバー不要の簡単組立式タオルハンガーです。簡単に折りたため、省スペースで収納できます。バスタオルも十分干すことができます。
材質
ポリプロピレン、塩ビ被覆鋼管
質量(g)
約1.4
耐荷重(kg)
8
使用の目安
(干す量)バスタオル類7枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約73.4×約45.2×約75