曜日別特売
N-SU-260 ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233073

 

N-SU-260 ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233073
N-SU-260 ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233073
N-SU-260 ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233073
N-SU-260 ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233073
N-SU-260 ステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233073

ステンレス物干し竿

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
長さ(m)1.4~2.5
内容量1本注文コード24233073品番N-SU-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

丈夫で清潔、サビにくいステンレス巻きスチールパイプを使用した物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン長さ(m)1.4~2.5耐荷重(kg)16アズワン品番64-8928-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24233073
2022-11-25
用途: 布団を干す

使用感的には、「重量(約):950g」と軽い割には耐荷重もあり(16kg)、布団を干しても湾曲せず満足である。長すぎないことが使いやすさにもつながっている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする