曜日別特売
N-ASU-260 オールステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233116

N-ASU-260 オールステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233116
N-ASU-260 オールステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233116
N-ASU-260 オールステンレス物干し竿 アイリスオーヤマ 24233116

オールステンレス物干し竿

(6件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(m)1.4~2.5
内容量1本注文コード24233116品番N-ASU-260
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。

長さ(m)1.4~2.5材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン耐荷重(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24233116
2023-01-23
用途: 布団干し
農・林・水産業

布団干しに使用するのですが、布団は重いので、もう少し強度が欲しいです。この点が通販では分かりにくい。長さもあと30センチ位あった方が良い。動かないように紐穴があるのは良いと思います、

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。サイト表記に関して今後の課題として改善を検討いたします。

対象商品 : 24233125
2020-04-16
用途: 物干し竿

少し継ぎ手の部分等頼りない感じします。
値段が安いのでこんなもんですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 24233125
2020-05-18
用途: 洗濯物干し
建設業・工事業

竿を、伸ばしただけで折れた状態になります。
これでは、とても伸ばして物を干す事はできません。
購入大失敗です。

1が参考にしています
対象商品 : 24233125
2019-06-28
用途: 洗濯用物干し

ステンレス巻ではなくステンレスパイプとの事で2本購入。
他の方のレビューにもありましたが伸縮継手の接着が悪く2本とも空回りする為、セメダインスーパーで再接着しました。
(カリカリになる接着材を使用しているのが良くないと思う、弾力性が
あるセメダインスーパーで接着すれば問題なく使用できた、又、伸縮を
回して固定するが締めるほうは良いが緩めるのがとてもかたくて素手ではできない。たわみも大きくアイリスオオヤマの品物とは思えない。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 24233125
2017-11-20
用途: 洗濯物の物干し竿として
株式会社河南伸銅所

オールステンレス製の物干し竿で、エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することでき、安心して使用できそう。

2が参考にしています
対象商品 : 24233125
2018-09-07
用途: 物干し竿4本うち1本が継ぎ手部分の接着不良で接着剤を購入して直しました。
サービス業

商品は満足していましたが1本の不良品の為やや不満に成り残念でした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする