N-ASU-260H オールステンレス物干し竿(ハンガー掛付き) アイリスオーヤマ 24233134 N-ASU-260H オールステンレス物干し竿(ハンガー掛付き) アイリスオーヤマ 24233134 N-ASU-260H オールステンレス物干し竿(ハンガー掛付き) アイリスオーヤマ 24233134 N-ASU-260H オールステンレス物干し竿(ハンガー掛付き) アイリスオーヤマ 24233134

オールステンレス物干し竿(ハンガー掛付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 24233134 品番 N-ASU-260H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。洗濯物が風で片寄らないハンガー掛けが付いています。

材質ステンレス、ABS樹脂、ポリエチレン、ナイロン 長さ(m)1.4〜2.5 耐荷重(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする