SVI-275NR ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ 24233213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SVI-275NR ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ 24233213
SVI-275NR ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ 24233213
SVI-275NR ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ 24233213
SVI-275NR ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ 24233213

ステンレスベランダ物干し

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組(2本)注文コード24233213品番SVI-275NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂使用の目安(干す量)シャツ等:15枚、バスタオル:5枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: 洗濯物干し
サービス業

以前と同じ製品を購入しました。古くなっていたので新しくなって竿の位置を変えるのもスムーズですししっかりしているので満足しています

対象商品 : 24233213
2023-02-19
用途: 作業服の洗濯
製造業

とても使いやすく便利です
もう少し低い場所で使用が出来ればと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする