SVI-300NR ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ 24233222 SVI-300NR ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ 24233222 SVI-300NR ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ 24233222 SVI-300NR ステンレスベランダ物干し アイリスオーヤマ 24233222

ステンレスベランダ物干し

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24233222 品番SVI-300NR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂 使用の目安(干す量)シャツ等:34枚、バスタオル:7枚、タオル7枚、小物:30枚、(人数)約7人分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-15
用途:
洗濯物干し
サービス業

以前と同じ製品を購入しました。古くなっていたので新しくなって竿の位置を変えるのもスムーズですししっかりしているので満足しています

対象商品:
24233213
2023-02-19
用途:
作業服の洗濯
製造業

とても使いやすく便利です
もう少し低い場所で使用が出来ればと思います

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする