SLR-160 ステンレスランドリーラック アイリスオーヤマ 24233317 SLR-160 ステンレスランドリーラック アイリスオーヤマ 24233317

ステンレスランドリーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24233317 品番SLR-160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

収納に困りがちな洗濯機周りを快適に使うことができるステンレスランドリーラックです。棚は小物等も落ちにくいように、メッシュ棚でカゴ形状になっています。幅は65cm〜95cmまで伸縮可能ですので、一般的な全自動洗濯機から二層式洗濯機まで対応できます。錆びにくいステンレス巻きパイプを使用しています。

適合(洗濯機サイズ:目安)幅60〜90cmまでの一般的な全自動から二層式の洗濯機 トラスコ品番385-3403 材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする