画像準備中

タンク式高圧洗浄機SBT-513セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24235453 品番SBT-513
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

静音なので、集合住宅でも気兼ねなく使うことができるタンク式高圧洗浄機SBT-513のセット品です(セット内容:タンク式高圧洗浄機SBT-513、FB501スポンジ、全塗装色対応カーシャンプー750ml、車用ポリマーコーティング270ml、高圧フォームランス)。6.5MPaの圧力で、外壁やベランダなど、こびりついた汚れを落とします。水道からも給水でき、長時間の使用も可能です。タンク部分に本体をコンパクトに収納できます。

セット内容SBT-513本体、SBT-513付属品、FB501スポンジ、全塗装色対カーシャンプー750ml、車用ポリマーコーティング270ml、高圧フォームランス 材質ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)約30 コード長さ(m)約3 常用吐出圧力(MPa)6.5 連続使用時間約1時間(タンク1杯あたり約8分) 絶縁方式二重絶縁 吐出水量(L/h)220 保証期間お買い上げ日より1年間 最高許容圧力(MPa)8.5 タンク寸法(mm)(内寸)W348×D233×H403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする