木製フロアケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24235986 品番MFE-1173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ウッド調のSOHOオフィスや家庭のインテリアにも良く合う木製のフロアケースです。デスク横での使用に最適な浅型17段・深型3段タイプタイプです。

付属品インデックスラベル(40枚) トラスコ品番828-8170 材質本体:プリント化粧紙パーティクルボード、引き出し:スチロール樹脂、キャスター:ポリプロピレン樹脂 質量(kg)15.7 ホワイト タイプ浅型17段、深型3段 棚段数浅型17段・深型3段 収納サイズA4 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(浅)約243×310×36、(深)約243×310×80 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)289×350×1100 収納の目安A4サイズまでの書類など 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)289×350×1100
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする