アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 車載タイプ
RVBOX(浅型タイプ) チャコールグレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
24236056
品番
450F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外寸法・幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
【多サイズ展開】さまざまなシーンで大活躍する、薄型タイプの多目的収納ボックスです。耐荷重約30kgで丈夫です。
色
カーキ/ブラック
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
155
外寸法・奥行(mm)
400
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×400×155
関連資料:
アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24236056
450F
79420585
RV600F
RVBOX浅型タイプ グレー/ダークグリーン
アイリスオーヤマ
1個
¥
2,288
税込
¥
2,517
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)