ML-1400V ミニロッカー アイリスオーヤマ 24237352 ML-1400V ミニロッカー アイリスオーヤマ 24237352

ミニロッカー

(7件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1350 注文コード24237352 品番ML-1400V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は高さなど16種類から選べます 他の種類を見る

お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。

質量(kg)23.1 ブラック/グレー 高さ(mm)1350 奥行(mm)520 間口(mm)900 耐荷重(kg)天板・固定棚板100、可動棚板20 内寸法(mm)約800×470×500・700 棚板数(枚)固定1、可動1 トラスコ品番754-9806 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC 扉形式シャッター(横型)
注意
※お客様組立品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24237352 ML-1400V 65656809 ML-1400PP ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ ミニロッカー ダークグレー アイリスオーヤマ 1台 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:621

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37184576
2021-04-30
用途:
洗車場での物入
運輸・通信業

組み立て、簡単、錆びないのが一番いい。
見た目より、丈夫な感じ。

対象商品:
40463927
2020-03-17
用途:
薬品の保管
製造業

組み立てが簡単で、丈夫。
サイズ感も丁度よく、実験台の下に丁度おさまりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40463927
2019-06-18
用途:
実験室の物置にとして使います.
教育・研究機関

予想以上にしっかりしており,簡易物置として最適です

1人が参考にしています
対象商品:
40463927
2016-10-14
用途:
作業工具保管用

少し斜めの所に置いても、ドアの開閉も支障なくスムーズに出来ました。
思ったよりがたつきもなくて、満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
40463936
2017-09-07
用途:
可燃物物置として
株式会社エーディーケイ 様

しっかりとした作りでぐらつかない。が、スライドシャッターの動きが多少悪い。

2人が参考にしています
対象商品:
40463936
2016-05-17
用途:
月極駐車場横に

除草剤、ジャッキ等の収納に。南京錠がつけられるがネジ外せば無意味。

2人が参考にしています
対象商品:
40463911
2014-12-09
用途:
既存の物置の上に載せて書籍、レコードなどの小物を収納。

組み立てが安易で、ちょっとしたスペースに設置するのには非常に好都合。比較的軽いので持ち運びも楽です。扉はプラスチック製の横スライドシャッター式で動きはスムーズですが、閉じた状態での正面の左右合わせ面がピタッと収まらず少しガタがあるのが気になる。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする