ML-1850V ミニロッカー アイリスオーヤマ 24237386

 

ML-1850V ミニロッカー アイリスオーヤマ 24237386
ML-1850V ミニロッカー アイリスオーヤマ 24237386

ミニロッカー

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1750
内容量1台注文コード24237386品番ML-1850V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

お庭や外壁に合わせやすい、ナチュラルで落ち着いたカラーのミニロッカーです。
灯油ポリタンク(18L)が3本収納できるほか、園芸用品、レジャー・スポーツ用品の収納に便利です。
シャッターは、しなやかでスムーズに開閉します。盗難防止に市販の南京錠が使える金具付きです。

質量(kg)27.5ブラック/グレー高さ(mm)1750奥行(mm)520間口(mm)900耐荷重(kg)天板・固定棚板100内寸法(mm)約800×470×350・500・700棚板数(枚)固定2トラスコ品番406-0555材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC扉形式シャッター(横型)
注意
※お客様組立品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37184576
2021-04-30
用途: 洗車場での物入
運輸・通信業

組み立て、簡単、錆びないのが一番いい。
見た目より、丈夫な感じ。

対象商品 : 40463927
2020-03-17
用途: 薬品の保管
製造業

組み立てが簡単で、丈夫。
サイズ感も丁度よく、実験台の下に丁度おさまりました。

1が参考にしています
対象商品 : 40463927
2019-06-18
用途: 実験室の物置にとして使います.
教育・研究機関

予想以上にしっかりしており,簡易物置として最適です

1が参考にしています
対象商品 : 40463927
2016-10-14
用途: 作業工具保管用

少し斜めの所に置いても、ドアの開閉も支障なくスムーズに出来ました。
思ったよりがたつきもなくて、満足してます。

1が参考にしています
対象商品 : 40463936
2017-09-07
用途: 可燃物物置として
株式会社エーディーケイ

しっかりとした作りでぐらつかない。が、スライドシャッターの動きが多少悪い。

2が参考にしています
対象商品 : 40463936
2016-05-17
用途: 月極駐車場横に

除草剤、ジャッキ等の収納に。南京錠がつけられるがネジ外せば無意味。

2が参考にしています
対象商品 : 40463911
2014-12-09
用途: 既存の物置の上に載せて書籍、レコードなどの小物を収納。

組み立てが安易で、ちょっとしたスペースに設置するのには非常に好都合。比較的軽いので持ち運びも楽です。扉はプラスチック製の横スライドシャッター式で動きはスムーズですが、閉じた状態での正面の左右合わせ面がピタッと収まらず少しガタがあるのが気になる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする