FDG-350FL 吹出し口ガード アイリスオーヤマ 24237745 FDG-350FL 吹出し口ガード アイリスオーヤマ 24237745 FDG-350FL 吹出し口ガード アイリスオーヤマ 24237745

吹出し口ガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード24237745 品番FDG-350FL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30〜46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。

適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30〜46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの 材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする