焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
温度設定ができないのですが、おそらくタコ焼きに適した温度なのでしょう。おいしいタコ焼きをいただいてます^^鉄板焼きとしても、、、と思って購入したのですが、温度調整ができないので、もっぱらタコ焼き専用です…。とはいえ、このお値段。大満足です!!