H-OP900 活性炭オイルポット カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ 24238804 H-OP900 活性炭オイルポット カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ 24238804 H-OP900 活性炭オイルポット カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ 24238804 H-OP900 活性炭オイルポット カートリッジ1個付 アイリスオーヤマ 24238804

活性炭オイルポット カートリッジ1個付

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 24238804 品番 H-OP900
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。ポットの注ぎ口は油垂れ防止の二重口になっています。活性炭オイルポットには、付属品としてカートリッジが1個付いています。

材質
【オイルポット】ふた、ろ過ポット:スチール(フッ素樹脂加工)
取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度120℃)
リング:66ナイロン(耐熱温度200℃)
こしあみ:ステンレス鋼
【カートリッジ】木質活性炭、不織布(レーヨン)
容量(L)(保存ポット)0.9 満水容量(L)(ろ過ポット)0.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24238804
2020-05-24
用途:
家庭の調理
医療・福祉・介護関連業

家で揚げ物をしたあとに このオイルポットを使いました。
劇的に 油の汚れが少ないです。これほどかと 驚いています。
多量の揚げ油は 1度に濾過することはできませんので
家では2回くらいに分けて(1回目が本体に落ちてなくなったら)
残りの油を入れて濾しています、
購入して良かったと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする