アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
自立式遠沈管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
アズワン品番
2-4726-02
注文コード
24245908
品番
C571-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
漏れ防止のための特殊構造をキャップに施しています。
コニカル底にスカートがついている自立式です。
C-571はγ線滅菌済み。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
50
滅菌
非滅菌
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
1目盛(mL)
5
目盛
あり
胴径(Φmm)×高さH(mm)
30×115
材質(フタ)
PE(ポリエチレン)
アズワン品番
2-4726-02
遠心強度
3000×G
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24245908
C571-2
10066646
C571-1
自立式遠沈管
アズワン
1箱(500本)
¥
48,510
税込
¥
53,361
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)