21V059 チェンソーヤスリ バローベ 24246224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェンソーヤスリ

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード24246224 品番21V059
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は直径・内容量46種類から選べます 他の種類を見る

スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。

全長(mm)245 幅(mm)7.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
チェーンソーのメンテナンス

目つまりも少なく、問題なく使用できました ありがとうございました

2025-01-08
用途:
これ いいですよ!
製造業

チェーンソーの目立て、面倒ですが、しっかり砥げれば作業が楽になります。
このヤスリは、1ストローク毎に目立てが実感できます。
たまに、ヤスリをたたいて、キリカスを除去しましょう。

2024-10-22
用途:
金属加工

本来のチェーンソーの目立てでは無く、金属加工に役立てています。
通常の丸鑢と比べ、全てが同一径であるのが非常に良いです。

対象商品:
77492145
2024-06-02
用途:
チェンソーの刃研ぎ
農・林・水産業

いつもこれです。ヤスリと言えばバローベさん
安定の品質。箱売りって所が良いです

対象商品:
77492163
2023-05-13
用途:
チェンソーの目立て

やっぱり世界で通用するだけ、研ぎ上がりに満足しています。

対象商品:
77492048
2023-03-03
用途:
チェーンソーのメンテナンス(目立て)
農・林・水産業

バローべを一度使ってからはこればっかりです。フェアード(ぺフォード)も良さそうなので今度試してみようと思います。

対象商品:
77492048
2022-12-30
用途:
チェーンソーの刄の目立て
農・林・水産業

長い間愛用しているヤスリです。品質に間違いありません。

対象商品:
24246075
2021-05-02
用途:
機械の修理に使用
サービス業

チェンソーのヤスリですが、機械の修理に使用してます。サイズが様々あるのでとても便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする