SCA2-FC-63B-25-T0V-R-Y セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~) CKD 24252508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-FC-63B-25-T0V-R-Y セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~) CKD 24252508
SCA2-FC-63B-25-T0V-R-Y セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~) CKD 24252508
SCA2-FC-63B-25-T0V-R-Y セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~) CKD 24252508
SCA2-FC-63B-25-T0V-R-Y セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~) CKD 24252508
SCA2-FC-63B-25-T0V-R-Y セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~) CKD 24252508

セレックスシリンダ SCA2シリーズ ヘッド側特殊フランジ形(SCA2-FC-63B~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード24252508品番SCA2-FC-63B-25-T0V-R-Y
参考基準価格(税別)¥22,840販売価格(税込)¥24,003
販売価格(税別)
21,821

一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。
バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。
両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。
支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。
磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。

用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ピストン速度は、許容吸収エネルギー内でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする