3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の マスキングテープ
紛体塗装マスキング・スプライス用ポリエステルテープ 8901
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
24258508
品番
8901 50X65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
耐熱性良好、
シリコーン処理面へ接着可能
テープ幅(mm)
50.8
テープ長さ(m)
65.8
基材
ポリエステル
主な用途
塗装用
色
青
粘着剤
シリコーン
粘着力
3.92N/cm
用途
粉体塗装マスキング、スプライス
テープ厚さ(mm)
0.060
伸び(%)
120
引張強度(N/cm)
51
特性
耐熱