曜日別特売
RTP-303B(W) 楽に抜けるアダプター ELPA 24258578

RTP-303B(W) 楽に抜けるアダプター ELPA 24258578
RTP-303B(W) 楽に抜けるアダプター ELPA 24258578

楽に抜けるアダプター

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)注文コード24258578品番RTP-303B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,148
販売価格(税別)
1,044

アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。
電源の抜き差しの多い電気器具に最適です。

定格125V 15A仕様3個入ホワイト質量(g)60定格電力(W)合計1500まで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×47×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24258578
2022-06-05
用途: コンセントへの接続

何十年か前、この手の製品が出始めの頃、飛びついて買ったものが使いにくく、あきらめていたのだけれど、最近の商品はいい。すごく楽。堅くてクキクキしながら抜いていたのが、スポンと抜ける。満足です。

対象商品 : 24258578
2021-12-11
用途: ドライヤーのコンセント

ドライヤーのコンセントが簡単に抜けるので楽になりました。

対象商品 : 24258578
2021-04-17
用途: 様々な100Vコンセント
教育・研究機関

最初はよく抜き差しするコンセントのみに使用してましたが、1週間に数度しか触らないものでもこれを使うとストレスフリーで扱えるので、いい商品だと思います。

対象商品 : 24258578
2021-02-01
用途: 掃除機などに
製造業

掃除機やパネルヒーターなどの電化製品に使っています。こまめに抜き差しできるので本当に楽です。

2020-05-21
用途: ヒーター付食卓のプラグに着けました
サービス業

床のコンセントは抜き差しがしにくく、何故だか入らないプラグがあります  このアダプターをつけると楽に抜き差しできる  ミシンにも、吸入器にも、アイロンにも着けました

対象商品 : 24258578
2020-07-26
用途: 保温 保冷器 の100v用に使用

保冷器出発前 作業先で100v使用 車中でDC12vで使用 その為毎回2度の抜き差ししています安全で便利ですELPAさんには申し訳ないですが製品本体に付いていると最高ですが!!!

対象商品 : 24258578
2020-08-01
用途: 家庭内の電化製品に。

これ便利です。片手で外せるので色々な製品に取り付けています。ちょっとキツイのが難点かも。

対象商品 : 24258578
2020-02-24
用途: 家電のコンセント抜き

たまにコンセントの抜き差しが硬い家電があり、家族が困っていました。この商品を買ってから抜き差しに力が不要になり重宝しています。電源コードも傷まず良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする