※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テレビリモコン

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259138 品番IRC-203T(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

押しやすいボタンと見やすい表示。基本的な選局操作ができる。国内の主要なメーカーに対応。
ボタン無効機能で使わないボタンの誤操作を防止。バックアップ機能搭載で電池交換時に再設定が不要。

適合東芝、Panasonic、SHARP、SONY、日立、三菱、サンヨー、pioneer、Victor、DXアンテナ/フナイ、LGエレクトロニクス、オリオン、ユニデン、エプソン、バイデザイン、ナナオ、アズマ(DAYTON/Bullet)、DYNEX、MrMax、TMY、neXXion、CANDELA、Hisense ブラック 質量(g)約75(乾電池除く) 電源(V)DC3/単4乾電池×2(別売) 電池寿命12ヶ月以上(アルカリ乾電池使用) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)180×50×19 動作距離(m)約7
注意
※動作距離は、使用機器や部屋の条件により異なります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24259138 IRC-203T(BK) 62825046 RC-TV102BK ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 ELPA ちょうどいいサイズのテレビリモコン 汎用 メーカー25社対応 ELPA 1個 1,398 税込1,538 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:671

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-26
用途:
年寄りの部屋
教育・研究機関

認知症の年寄りの部屋のテレビでリモコンの機能うが多いのと作動出来ないように出来るのが良い。

対象商品:
24259122
2021-07-22
用途:
テレビのリモコンが使えない
有限会社甲斐電工社 様 (建設業・工事業)

テレビ付属のリモコンが使用年数も経過したので使用不可となりメーカーに問い合わせての部品の供給年数が経っているとの返事をもらい各メーカに使用可能なリモコンとのことで取り寄せ使用してます。問題なく使用できます。

対象商品:
24259122
2023-07-11
用途:
テレビの操作

電源、音量、チャンネル等の基本操作のみ可能で、d、番組表、カーソルその他の機能キーは一切使えず。

対象商品:
24259138
2020-06-01
用途:
シャープテレビ
有限会社ユーティーパートナーズ 様 (不動産業)

アクオスのリモコンが壊れたので、代替品として購入したのですが、既存製品に比べ機能が不足しており大失敗。

対象商品:
24259138
2018-12-14
用途:
友人よりもらったORIONのTVのリモコンがなかったので助かりました。

通常のリモコンのように使用できました。有難うございました。

対象商品:
24259122
2017-08-14
用途:
テレビ
酒のすぎもと 様 (卸売・小売業)

パソコンのテレビのリモコンに使うため。
しかし合わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする