WLS-410EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口 ELPA 24259217 WLS-410EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口 ELPA 24259217 WLS-410EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口 ELPA 24259217 WLS-410EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口 ELPA 24259217 WLS-410EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口 ELPA 24259217 WLS-410EB(W) スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口 ELPA 24259217

スイッチ付きタップ 電源タップ ランプレススイッチ 4個口

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259217 品番WLS-410EB(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。

ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数4 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1 使用場所屋内専用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
作業道具の電源用

電子工作時のはんだごてやマイコンボードへの電源供給として。スイッチがあると使いやすくなる。

2025-08-04
用途:
机周りの電源確保
教育・研究機関

今まではスイッチ部にLEDがついている物を使用していましたが、チカチカしたり消えたりしていたので、スイッチのみの物に買い換えました。手探りでスイッチを探すような用途が無く、常にUSB充電器等をさしてスイッチをオンで使っているので、自分の用途にはバッチリ合いました。電源を取るコードも柔らかく取り回しがしやすいです。

2025-10-14
用途:
PC用に
卸売・小売業

スイッチで電源を管理したくて買いました。
個々に電気のON OFFが色で区別できるので光らなくても充分です。

対象商品:
24259217
2024-02-13
用途:
電源確保
高畠としひこ合同会社 様 (運輸・通信業)

お客様からSW付OAタップを使用を依頼されています。一番安価で使いやすく重宝しています。

対象商品:
24259217
2021-03-16
用途:
寝室で使用
その他業種

ランプが付いているもの、いないもの、TPOで使い分けています。今回のランプレスは
寝室で使用していますので、寝ているときなど、明かりを気にしないですみます。

対象商品:
24259217
2020-11-20
用途:
新しく購入したファンヒーターの電源確保。
サービス業

1メートルは少し長かったですが、個別のスイッチがとても便利で安全です。

対象商品:
24259217
2019-03-30
用途:
延長配線に・・・

ONで点灯が目障りだったので、これに替えてみました。ON側には山型が入っているし、ONするとOFF側にオレンジシールが見えます。細かく考えてますねぇ!固定できるように、裏側にはネジが入るスリットが設定されてます。コスパ、高いです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする