ELPA
ELPAの PCアクセサリー
ELPAの OAタップ/電源タップ
ELPAの 2P電源タップ
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24259226
品番
WL-USB5015B(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,714
販売価格(税別)
¥
2,467
バスケットに入れる
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状
L型
コンセント形状
2P
色
ホワイト
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-10〜40
定格電力(W)
(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで
定格
(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mA
コンセント個数
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
335×95×30
コネクタ形状
Aタイプ(メス)
電源コード(m)
1.5
使用場所
屋内専用
USBポート
1