LDA5L-H-E17-G409 LED電球ミニクリプトン形 ELPA 24259445

LDA5L-H-E17-G409 LED電球ミニクリプトン形 ELPA 24259445 LDA5L-H-E17-G409 LED電球ミニクリプトン形 ELPA 24259445 LDA5L-H-E17-G409 LED電球ミニクリプトン形 ELPA 24259445 LDA5L-H-E17-G409 LED電球ミニクリプトン形 ELPA 24259445 LDA5L-H-E17-G409 LED電球ミニクリプトン形 ELPA 24259445

LED電球ミニクリプトン形

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24259445 品番LDA5L-H-E17-G409
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

光源にLED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。消費電力は白熱電球に比べて「省エネ」設計なので、電気代が節約できます。点灯してすぐ明るくなるので、家中のあかりに最適。下方向に明るい直下形タイプ

口金E17 電球の種類LED 電球形状ミニクリプトン形 定格消費電力(W)5 光色電球色相当 質量(g)30 タイプ屋内用 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 外径(Φ)×全長(mm)35×72 エネルギー消費効率(Lm/W)88 定格入力電流(mA)88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24259445 LDA5L-H-E17-G409 61738819 LDA4L-G-E17-G4104 LED電球 ミニクリプトン形 ELPA LED電球 ミニクリプトン形 ELPA 1個 570 税込627 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24259454
2020-08-07
用途:
風呂更衣室照明に
その他業種

風呂、洗面共通の更衣室の照明が暗かったので電球を交換しました。やや明るさが増し良かったと思っています。

対象商品:
24259472
2019-11-26
用途:
株式会社中央測量 様

使い勝手・機能・品質等今のところ特に問題なさそうです。

対象商品:
24259472
2018-12-13
用途:
LEDシーリングライト
卸売・小売業

小さいけれど明るさは大満足です。スポットライトに最高です。

対象商品:
24259472
2018-08-01
用途:
LED電球ミニクリプトン形 注文コード / 品番

玉切れしたらledの、チッブを交換したら、いいんじゃあ無いですか。
電球交換もたいへんやな。

対象商品:
24259472
2018-09-29
用途:
交換用
その他業種

安価ですが、明るくて使い勝手が良いです。交換に最適。

対象商品:
24259445
2018-01-23
用途:
廊下のパーツ置き場の照明
清水技術士事務所 様 (製造業)

これまで昼光色を使っていましたが冬は寒い感じの色なので、電球色に換えたところ快適になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
24259463
2018-10-23
用途:
ライティングバー用スポットライトとして

OHM製でこの商品と全く同じ形状で型番も末尾以外同じLED電球をライティングバー用スポットライトとして使用してきましたが、フードも何もないソケットにねじ込んでいるだけなので、熱もこもらないし湿気もない場所で、10000時間も持たなかった。このELPA製もOHM製と同じくMAID
IN CHAINAなので、表示してある設計寿命40000時間は怪しいが、それがわかるのは5年ぐらい後の事だから評価できないが、同じ形状の商品があって良かった。

対象商品:
24259454
2017-10-25
用途:
店舗で使用しています

幾つかある電球ですが殆どはパナソニックを使用しています。ですが40000時間持つことはありません。1日10時間で計算すると約10年持つ計算になります。しかし現実は数年で切れます。実際パナの製品も数個切れました。パナは高いものですから今回ELPAを購入しました。パナなどに比べて値段が安く(半額程度)でした。安くてありがたいのですが実は数個買った内の1個が3か月程度で切れました。今、問い合わせをしています。
そんな訳で☆3個にしました。ちなみに明るさはパナと比べなんら遜色はありません。切れなければ値打ちで良い商品だと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする