ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
木目モール2号ナチュラル2M
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24260513
品番
ML-M22(NW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥751
販売価格(税別)
¥
683
バスケットに入れる
テープ付 2号
全長:2m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
2号
全長(m)
2
付属品
テープ付