ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
木目モール1号ナチュラル2M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24260522
品番
ML-M12(NW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
テープ付 1号
全長:2m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
1号
全長(m)
2
付属品
テープ付