ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
木目モールミニナチュラル2M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24260538
品番
ML-M02(NW)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥563
販売価格(税別)
¥
512
バスケットに入れる
テープ付 ミニ
全長:2m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
ミニ
全長(m)
2
付属品
テープ付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
2000×13×8