ELPA
ELPAの ケーブル収納・配線
ELPAの ケーブルモール
ELPAの モール
木目UDモール1M0号ナチュラル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24260653
品番
UDWS0-1N(NW) 1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥448
販売価格(税別)
¥
407
バスケットに入れる
0号
全長:1m
カラー:ナチュラル
色
ナチュラル
サイズ
0号
全長(m)
1