WBS-LU301B(W) スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260696 WBS-LU301B(W) スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260696 WBS-LU301B(W) スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260696 WBS-LU301B(W) スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260696 WBS-LU301B(W) スイッチ付タップ 電源タップ  180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き ELPA 24260696

スイッチ付タップ 電源タップ 180°角度調整 回転式プラグ スイッチ付き 個別LEDスイッチランプ 上挿し 耐雷サージ付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24260696 品番WBS-LU301B(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるスイングプラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
新構造スイッチ PAT.P
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造

ホワイト 使用温度範囲(℃)-10〜40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング、ランプ付 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24260696 WBS-LU301B(W) 57642325 WLK-31S(W) 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 耐雷スイッチ付タップ AC125V 15A 3個口 LEDランプ仕様 独立スイッチ 雷から接続機器を守る耐雷サージ付 ELPA 1個 1,518 税込1,670 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする